ハタヤリミテッド
ブレーカーリール(単相100V)
安全作業の必需品。
漏電遮断器付タイプのコードリールです。
付属品
ネームプレート
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
397×315×253
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm
2
)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線仕様-種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827386
BR-301KL
ソフトンケーブルVCT
¥
68,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌日出荷
89827404
BR-PN301K
2PNCT
¥
88,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください