ハタヤリミテッド
ブレーカーリール(単相200V)
BR型の単相200V用コードリールです。
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
付属品
ネームプレート
質量(kg)
8.8
定格電圧(V)
200
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
397×315×253
電線太さ(mm
2
)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827395
BR-302K
¥
70,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
31日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください