ハタヤリミテッド
コードマックⅡ(自動巻)
新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。
トリプルタップコンセント仕様が新登場!
電線長さ(m)
10
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
質量(kg)
5
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
388×312×121
電線太さ(mm
2
)
1.25
芯数
2P接地
巻取形式
自動巻き
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827422
CDSⅡ-101QK
¥
50,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください