ハタヤリミテッド
配膳車専用コードマック(自動巻)
床を這うコードを配膳車から追放します。
電線長さ(m)
二次側4.5+一次側0.5
電線仕様-種別
2PNCT
質量(kg)
5.2
定格電圧(V)
200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
367×288×137
電線太さ(mm
2
)
2
巻取形式
自動巻き
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827438
CDS-PN052M
¥
123,800
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください