曜日別特売

防爆型ダブルコンセントリール(手巻式)

防爆型ダブルコンセントリール(手巻式) - ハタヤリミテッド

防爆コンセント2個付なので防爆器具を複数使用できます。

電線長さ(m)30電線仕様-種別3PNCT電線太さ(mm2)2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89827465CSPFW-3028550×500×260耐圧防爆型d2G5、2P接地15A/250V
721,000
579,800
637,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
89827474CSPFW-30W30550×500×305耐圧防爆型d2G4、2P接地15A/250V
433,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする