ハタヤリミテッド
シャリル手巻き(温度センサー付)
ギフトやノベルティに最適!手巻き式。
電線長さ(m)
5
電線仕様-種別
VCTFK
質量(kg)
0.66
コンセント個数
2
許容電流(A)
12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167.5×201×85
電線太さ(mm
2
)
1.25
巻取形式
手動巻き
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント定格
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827483
CY-5-B
-
ブルー
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
89827492
CY-5-GE
2P 15A 125V
エメラルドグリーン
¥
3,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください