ハタヤリミテッド
段積みリールコードタイプ
かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納!
倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
9.7
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
328.5×328.5×228
電線太さ(mm
2
)
2
使用
温度センサー付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827508
DSBE-30KC
¥
50,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください