ハタヤリミテッド
フォークリフト充電用オートリール
充電後のケーブルを自動収納。
事業所の整理整頓に貢献します。
電線長さ(m)
2
電線仕様-種別
2PNCT
定格電流(A)
440V/60A、3P+E
塗装色
マンセル7.5BG6/1.5
巻取長さ(m)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
許容電流(A)
電線太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827517
FCR-55GS
25
41
5.5
¥
279,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
89827526
FCR-85GS
26
50
8
¥
292,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください