曜日別特売

サンタイガーレインボーリール(屋外用)(温度センサー付)

サンタイガーレインボーリール(屋外用)(温度センサー付) - ハタヤリミテッド

念入りに造りこんだ「屋外用」サンタイガーシリーズ。
BX-301K型は建設業労働災害防止協会推奨品です。

使用場所屋外コンセント個数3質量(kg)6.9定格電圧(V)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×292×212電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTソフトムケーブル内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm2)
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89827535GX-303032-
32,00025,980
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
69021395GX-30【ワケあり】3032※理由あり(未使用・パッケージ不良)
32,00025,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする