ハタヤリミテッド
サンデーテモートリール
コンパクトなボディーに
十分な機能を装備しました。
電線長さ(m)
27+3
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
7
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
326×275×212
電線太さ(mm
2
)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827544
GY-130
¥
29,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください