ハタヤリミテッド
コンセットリール
コンセント盤が固定されて、リールだけが回転するので、電動工具のプラグを差したままでもコードがねじれません。
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
6.9
定格電圧(V)
100
コンセント個数
4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
351×275×211
電線太さ(mm
2
)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827562
KB-30
¥
38,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください