ハタヤリミテッド
80WLEDボールライト(屋外用)
地下工事など狭い場所にも持って入りやすい小径360度照明
寸法
三脚取付部:Φ27
定格電圧(V)
100
コンセント形状
接地2P 15A 125V
寸法(Φ×高さH)(mm)
380×525
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
80
電線太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋外
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827578
LLA-80K
1
3
5
6.1
¥
115,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください