ハタヤリミテッド
防災用120W
ファンレス構造、ムラのない光で360度を照らす、LEDボールライトタイプ。
付属品
VCT10m延長コード1本、CBX-3N三脚スタンド、軽量プラ段収納ケース
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
120
電線太さ(mm
2
)
1.25
照明装置
120W、LED×1灯
電線仕様-種別
VCT
寸法(高さH×幅W)(mm)
1800~2490×1230
アズワン品番
64-4653-05
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827587
LLAX-10KS
3
5
21
¥
261,100
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください