ハタヤリミテッド
LEDハタヤタッチポンライト
選べる2つの調光タイプ
スタンドライトシリーズ
仕様
3段階タッチセンサー式スイッチ付
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
電線太さ(mm
2
)
0.75
照明装置
10W、高輝度LED
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827614
LM-10C
2
1.6
1
¥
28,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89827623
LM-10D
2
1.6
1.3
¥
28,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
89827632
LM-10M
2
1.6
1.7
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
89827648
LMT-10
2
5
2.6
¥
41,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください