ハタヤリミテッド
コードリール(単相100V)
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。
長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
コンセント個数
3
質量(kg)
12
定格電圧(V)
125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
397×315×242
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm
2
)
3.5
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827657
LP-331K
30
3
3.5
¥
78,400
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください