曜日別特売

ケーブルリール(200V)(自動巻)

ケーブルリール(200V)(自動巻) - ハタヤリミテッド

動力線の引き出し・巻き取りが自在。
全7タイプで様々なニーズに対応します。

電線仕様-種別2PNCT巻取形式自動巻き内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
質量(kg)
許容電流(A)
電線太さ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89827702NCLM-PN303M3036.8253.5
322,500
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
89827693NCLM-PN302M3033.3173.5
222,000
取扱い終了
代替品有
89827718NCSC-PN102M1023172
170,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89827693NCLM-PN302M10482587NCLM-PN302M (200V 17A)NCLM-PN302M 防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型 ハタヤリミテッド 10482587防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型ハタヤリミテッド1個
229,800
税込252,780
注文コードが変更になりました。
89827718NCSC-PN102M10482578NCSC-PN102M (200V 17A)NCSC-PN102M 防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型 ハタヤリミテッド 10482578防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型ハタヤリミテッド1個
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする