ハタヤリミテッド
リーラー 手巻き(温度センサー付)
(1件のレビュー)
ギフトやノベルティに最適!
手巻き式。
電線長さ(m)
5
電線仕様-種別
VCTFK
質量(kg)
0.75
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
許容電流(A)
12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×178×82
定格電流(A)
6
電線太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-芯数
2
巻取形式
手動巻き
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンセント定格
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31260637
RL-5-B
1台
2P・15A・125V
ブルー
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
89827727
RL-5-B
1台
2P 15A 125V
ブルー
¥
2,800
取扱い終了
89827736
RL-5-R
1セット(100個)
2P 15A 125V
レッド
¥
280,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください