ハタヤリミテッド
三相200Vテモートリール
コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
電線長さ(m)
30+3
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
質量(kg)
11.3
定格電圧(V)
250
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
415×315×283
電線太さ(mm
2
)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827788
TA-230M
¥
82,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください