ハタヤリミテッド
テモートリール
リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ…
高所、手狭な現場などに大変便利です。
電線長さ(m)
30+3
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
質量(kg)
7.4
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
415×315×283
電線太さ(mm
2
)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827797
TB-130
¥
68,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
31日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください