曜日別特売

サンタイガーテモートリール

サンタイガーテモートリール - ハタヤリミテッドサンタイガーテモートリール - ハタヤリミテッド

プロユースのサンタイガーシリーズのコンセント引出しタイプ。
回転式キャップ付きトリプルタップがさらに使いやすく、便利です。

コンセント個数3定格電圧(V)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×307×263電線長さ(m)30+3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTソフトムケーブル内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm2)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89827806TG-13030+3327.7
36,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
89827815TG-130K30+3328.8
46,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする