ハタヤリミテッド
トクサンデーリール
現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。
お求めやすさの究極です。
電線仕様-種別
VCT
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
316×255×201
電線太さ(mm
2
)
1.25
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827858
D-30
30
-
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
89827842
D-20
20
2P 15A 125V
¥
10,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください