ハタヤリミテッド
コードバランサー(自動巻)
コードリールとバランサーが一体化。
コンセント個数
1
巻取形式
自動巻き
ストローク(m)
1.3
電線太さ(mm
2
)
0.75
電線仕様-種別
VCT
吊下荷重(kg)
0.1~3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
コンセント形状
電線太さ(mm
2
)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827876
DBC-1K
1
接地2P 15A 125V
0.75
2.1
¥
41,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
89827867
DBC-1
1
2P 15A 125V
0.75
2
¥
38,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください