ハタヤリミテッド
溶接ケーブルリール
作業性と安全性のしっかり設計です。
付属品
HJ-338Rホルダーセット(キャスター付)、1次側ケーブル1.5m
質量(kg)
24.9
許容電流(A)
150・220
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
416×400×424
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm
2
)
38
電線仕様-種別
WCT
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
電線太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827885
EDR-3038
30
38
¥
304,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください