ハタヤリミテッド
アースリール
ERD型/引き出し巻き取りやすい自動巻タイプ
EREH型/任意で巻ける手動巻きタイプ
電線仕様-種別
2PNCT
定格電流(A)
60相当
巻取形式
手動巻き
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
電線太さ(mm
2
)
巻取長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827894
ERD-A2
11.4
スプリング式
5.5
20
¥
199,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
89827903
ERD-A2L
13
スプリング式
8
20
¥
208,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
89827912
EREH-A
8.5
手巻式
8
30
¥
181,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください