トランジットアダプター

トランジットアダプター - ハタヤリミテッドトランジットアダプター - ハタヤリミテッドトランジットアダプター - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)

トランスル専用のプラグ変換アダプターです。

内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
質量(kg)
プラグ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89827998P-12A130.20.18定格:2P・15A・125V接地付
4,5003,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
89828016P-22C120.20.2定格:2P・20A・250V接地付
8,9005,998
4,898
アウトレット
5,388(税込)
当日出荷
残り1点です
※商品画像70316534P-22B120.20.2-
6,1005,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
89828007P-22B120.20.2定格:3P・20A・250V接地付
8,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89828007P-22B70316534P-22BP-22B トランジットアダプター ハタヤリミテッド 70316534トランジットアダプターハタヤリミテッド1台
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89827998
2021-03-31
用途: タイヤチェンジャー設置

最近増えたタイヤ交換ですが、手組みは傷だらけで労力がかかります。中古タイヤチェンジャー電源は200vですが、トランスを使い100vでの電源で作動させることができました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする