ハタヤリミテッド
ナラシマキ高圧エヤーリール
ナラシマキエヤーリールの高圧ホース対応タイプ。
耐圧3.0MPa/高圧ホース専用型。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
364.5×330×402
取付金具(一次側)
高圧パージ付プラグ
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
質量(kg)
取付金具(二次側)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89828095
HDN-0
-
5.3
高圧ソケットカプラ
¥
35,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
89828104
HDN-205
20
6.5
高圧ワンタッチロック付カプラ
¥
61,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89828113
HDN-206
30
7
高圧ワンタッチロック付カプラ
¥
67,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89828122
HDN-305
20
6.8
高圧ワンタッチロック付カプラ
¥
68,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89828138
HDN-306
30
7.4
高圧ワンタッチロック付カプラ
¥
74,700
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください