テツノホースリール(オレンジ)

テツノホースリール(オレンジ) - ハタヤリミテッドテツノホースリール(オレンジ) - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)

スチール製パワフルボディの本格派。
40mタイプにはパワーハンドル付。

仕様ホースリール本体のみ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)476×495×472内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
摘要
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89828147HLA-0N-O6.240m巻用スチール製ホースリール本体のみパワーハンドル付
23,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
89828226HSA-0N-O4.220m巻用スチール製ホースリール本体のみ
14,900
8,288
9,117(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89828147
2023-10-28
用途: 清掃時
卸売・小売業

長いホースを巻き取るのに使用しますが、どのホースリールにも言えることですが、ジョイント部分の耐久性が弱いです。ホースを巻いたり伸ばしたりするうちにリール中心部分が壊れ、水漏れがします。1年半で使用できなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする