OKS流体リール

OKS流体リール - ハタヤリミテッド

実用性、耐久性重視の設計です。

呼び径25.4最大トルク(N・m)14.7常用圧力(MPa)1接続流体入力側:管用テーパーめねじRc1内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89828156HRO(W)-0-35660×470×600オールラウンド
492,000
389,800
428,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
89828165HRO(W)-L-O-42660×520×600オールラウンド
508,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
89828174HRO-25GS2052660×470×600灯油、一般作動油など
593,000
479,800
527,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
89828183HRO-25LGS2562660×520×600灯油、一般作動油など
637,000
499,800
549,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
89828192HRW-25GS2052660×470×600低温水、エアーなど
551,000
419,800
461,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
89828217HRW-25LGS2562660×520×600低温水、エアーなど
584,000
459,800
505,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする