ハタヤリミテッド
OKS台車付流体リール
取付工事不要。広い施設の洗浄・散水に。
ホース長さ(m)
20
質量(kg)
75
最大トルク(N・m)
14.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
660×470×600
常用圧力(MPa)
1
接続
ホース:(ドラム側)G1管用平行おねじ30°オスシート、(固定側)Rc1管用テーパーめねじ
ホース内径(Φmm)
25.4
使用流体
低温水、エアーなど
流体温度(℃)
0~60
ホース外径(Φmm)
36
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89828208
HRW-25GSV
¥
751,000
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください