ホースリール

ホースリール - ハタヤリミテッド
(3件のレビュー)

普及型スチール製ホースリールの定番。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×334×386内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
摘要
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89828235HSF-0N20m巻取用3
8,700
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
89828244HSF-20N内径Φ15×外径Φ20ホース21m付6.4
15,300
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89828235
2023-04-08
用途: 庭木の散水用途に
その他業種

組み立ても問題なく出来ました。しかし、リール部にホースを接続し巻き取る際にホースが折れ曲がるために、リール部にスポンジをあてがいました。この点だけが一工夫いる様ですが、塗装や作りなど素晴らしい商品です。

対象商品 : 89828235
2022-06-08
用途: ホースリール

周りの自然と同系色で置いていても違和感もなく、とても満足しています。少し値段が高め。

対象商品 : 89828235
2021-04-07
用途: 洗車、庭の水撒き 等

しっかり作られているのはいいのですが。一つ残念な点がありました。持ち手のねじ穴の位置が 2mm程ずれていました。削るひと手間かかりました。ということで私の満足度は普通ということにさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする