OKS高圧ホースリール

OKS高圧ホースリール - ハタヤリミテッドOKS高圧ホースリール - ハタヤリミテッド

洗浄ホースに欠かせないHSP型ホースリールシリーズ。

タイプ手動寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×420×295常用圧力(MPa)20.5接続ホース:(ドラム側)G1/2・G3/8管用平行おねじ30°メスシート、(固定側)Rc1/2・Rc3/8管用テーパーめねじ流体温度(℃)0~80巻取長さ(m)内径Φ9.5mm:30、内径Φ12.7mm:25内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89828253HSP-12MB10.5
91,000
79,980
87,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
89828262HSP-12MS10
91,000
74,980
82,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする