ハタヤリミテッド
水用ホースリール(自動巻)(屋外用)
スピーディーな収納、簡単な操作。
スッキリとした現場で作業環境も快適。
ホース長さ(m)
15
質量(kg)
23.9
外径(Φmm)
円盤:420
取付金具(一次側)
Rc1/2(メス)
材質(ホース)
ラバー
ホース内径(Φmm)
12.7
ドラム径Φ×幅W(mm)
265×175
噴霧圧力MPa(kgf/cm
2
)
0.5(5)
ホース外径(Φmm)
19.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89828332
NWLM-R154
¥
242,700
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください