ブランパス延長コード(屋外用)

ブランパス延長コード(屋外用) - ハタヤリミテッド

漏電遮断器付型

コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外質量(kg)1.1コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)プラグ側:0.9、コンセント側:0.3×3電線太さ(mm2)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89828445BTX-013KCプラグ側:0.9、コンセント側:0.3×33
16,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする