ハタヤリミテッド
延長コード
ホコリや塵が入らない回転式防塵キャップ付です。
電線仕様-種別
ソフトVCT
摘要
エクスバンド付
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-芯数
3
電線色
オレンジ
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89828463
NX-103K-O
10
-
¥
12,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
89828454
NX-053K-O
5
接地2P 15A 125V
¥
5,000
取扱い終了
89828472
NX-203K-O
20
接地2P 15A 125V
¥
9,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください