曜日別特売

延長コード

延長コード - ハタヤリミテッド延長コード - ハタヤリミテッド
(2件のレビュー)

ホコリや塵が入らない防塵キャップ付きです。

電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCTF質量(kg)1.11摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2特性防塵内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89828488SX-103-Bブルー
6,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89828497SX-103-Gグリーン
6,200
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89828497
2022-10-06
用途: 現場での工具の延長コード
シバタ設備

コードの硬さが若干気になります。
電線太さ2.0も良いのではないかな。

2022-01-14
用途: 電動工具延長

2m㎡のソフトタイプ延長コードで防塵キャップも付いていて使いやすいです。
プラグ部分が透明で中の金属が見えるので、劣化具合がわかりそうです。
屋外でハードな使い方をする方は、取り回しは悪いですが被覆が太いSKシリーズの方がいいかもしれません。
防塵キャップが先にダメになりそうなので、部品販売して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする