ハタヤリミテッド
アースクリップセット
セット内容
E-3、J-3(オス)
許容電流(A)
100%:150、50%:220
電線太さ(mm
2
)
38
電線仕様-種別
WRCT
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89828612
EJ-338R
1
1.2
1.09
¥
16,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください