ホルダーセット

ホルダーセット - ハタヤリミテッド
セット内容H-3、J-3(オス)許容電流(A)100%:150、50%:220電線太さ(mm2)38電線仕様-種別WRCT内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89828637HJ-338R11.21.15
18,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする