曜日別特売

フローライト(13W)

フローライト(13W) - ハタヤリミテッド

プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。

定格消費電力(W)13質量(kg)0.5摘要屋内用回二重絶縁スイッチ付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)0.3電線太さ(mm2)0.75照明装置インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2寸法(高さH×幅W)(mm)419×49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89828786FCS-10
25,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする