ハタヤリミテッド
レンカライト40W(屋外用)
防雨型なので現場照明はもちろん、屋外作業用照明として連結使用ができます。
定格消費電力(W)
40
摘要
屋内用回二重絶縁連結用コンセント1個付照明ON/OFFスイッチ付
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
12000
光源
インターバー内蔵40W直管形蛍光ランプ付(FLR-40型)
電線太さ(mm
2
)
0.75
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89828813
FPX-10
2.3
10
¥
41,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
89828822
FPX-5
1.8
5
¥
39,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください