ハタヤリミテッド
LEDハタヤタッチカンライト
選べる2つの調光タイプのスタンドライトシリーズ
定格消費電力(W)
10
摘要
無段階調光ボリューム式スイッチ付(100~10%)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
電線太さ(mm
2
)
0.75
照明装置
10W高輝度LED
芯数
2
電線仕様-芯数
2
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
電線長さ(m)
電線仕様-種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89828883
LD-10D
1.3
デスクスタンド
425×195×186
1.6
耐熱コード
¥
27,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
89828892
LD-10M
1.7
マグネット
445×160×81
1.6
耐熱コード
¥
30,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
89828908
LDT-10
2.6
フロアスタンド
1050~1550×310×296
5
VCTFK
¥
42,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
89828874
LD-10C
1
クリップ
465×160×164
1.6
耐熱コード
¥
27,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください