ハタヤリミテッド
20WLEDランプ(電球色)
口金
E26
定格消費電力(W)
20
入力電圧(V)
AC100~240
適合機種
RGL型LED作業灯
質量(kg)
0.315
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
1550
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビーム角(度)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89828917
LDR20L-H110
110
64-4652-94
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
89828926
LDR20L-W60
60
64-4652-95
¥
26,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください