ハタヤリミテッド
防爆型LED投光器(屋外型)
25Wハイパワー白色LED採用!危険な防爆エリア用LED投光器です。
電球の種類
LED
質量(kg)
3.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×146×280
照明装置
昼白色チップ形LED消費電力25W、使用雰囲気温度:5~40℃
防爆構造
種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89828953
LEP-25D00
¥
192,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください