ハタヤリミテッド
防雨型LEDケイ・ハンドランプ(7W)(屋外型)
省エネ・長寿命のLED&蛍光灯ランプの2タイプ
定格消費電力(W)
7
質量(kg)
0.49
摘要
屋内用回二重絶縁
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
電線長さ(m)
0.3
電線太さ(mm
2
)
0.75
照明装置
7W電球形LEDランプ
電線仕様-種別
2PNCT
電線仕様-芯数
2
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89828962
LEW-0
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください