ハタヤリミテッド
LEDジューデンロングライトタイプS
長時間作業も安心の10時間連続点灯。
充電式なので作業の行動範囲が拡大!
電球の種類
LED
長さ(mm)
819
カバー
クリア
質量(kg)
1.6
摘要
専用ACアダプター充電スタンド養生カバー付
構造
屋外用
光源
8WLED(40個)
電池
定格14.8V5200mAhリチウムイオン電池
ビーム角(度)
120
充電時間(時間)
約6
点灯時間(時間)
連続10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89829014
LSW-8BP
¥
95,300
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください