ハタヤリミテッド
業務用防犯センサーライト
頑丈なアルミダイカスト製ボディの省エネ30W LEDセンサーライト
定格消費電力(W)
30
摘要
VH-4型バイス付(ブラケット固定平面・単管バイブ用)
寸法
三脚取付部:Φ27
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
電線太さ(mm
2
)
0.75
照明装置
30W高輝度LED
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
3
センサー感知方式
人感センサー
設置方式
バイス取付、三脚取付、単管クランプ・Uボルト・ポールバンド取り付け、天井取付、壁面取付
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89829066
LTSL-305KN
4.1
5
¥
66,900
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
89829075
LTSL-310KN
4.6
10
¥
68,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください