曜日別特売

メタルハライドライトバイス付(屋外用)

メタルハライドライトバイス付(屋外用) - ハタヤリミテッド

大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。
高効率の光を提供します。

仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)VL-5型バイス付寸法三脚取付部:Φ40定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)691×445×223.5電線太さ(mm2)1.25照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
芯数
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89829267MLV-410K54002芯・3芯兼用5
151,800
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
89829276MLV-410K64002芯・3芯兼用10
151,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする