ハタヤリミテッド
海事仕様防爆ケータイランプ(屋外用)
石油タンカー、貨物船、客船などの
船舶備品、保守点検用として。
電池
単一形アルカリ電池×3
質量(kg)
1.78
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×133×179
照明装置
高輝度3Wスーパー白色LED
防爆構造
種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5
特殊用途
防爆
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89829285
PEP-03DK
¥
108,200
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください