曜日別特売

作業灯(屋外用)

作業灯(屋外用) - ハタヤリミテッド作業灯(屋外用) - ハタヤリミテッド作業灯(屋外用) - ハタヤリミテッド作業灯(屋外用) - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)

ひたすら実用性に徹した作業灯です。

寸法三脚取付部:Φ20定格電圧(V)110電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
芯数
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89829407RE-30027020.3
9,800
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
89829416RE-30527025
11,300
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
89829425RE-310270210
12,900
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
89829434RE-50045020.3
10,400
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
89829443RE-50545025
12,200
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
89829398RE-20018020.3
6,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89829416
2018-10-23
用途: 内外装作業
建設業・工事業

明るさは良いです。首振り部分のネジが、頼りないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする