ハタヤリミテッド
作業灯(屋外用)
堅牢さと優美なデザインが結合したハタヤRG型作業灯。
定格消費電力(W)
270
質量(kg)
1.61
摘要
屋外用4インチバイス付(V-4(G)型)回二重絶縁
寸法
三脚取付部:Φ20
定格電圧(V)
110
電線長さ(m)
0.3
電線太さ(mm
2
)
0.75
照明装置
270Wリフレクターランプ付(RS-300WH型)
芯数
2
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89829477
RG-300
¥
10,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください