ハタヤリミテッド
LED防爆型ミニライト・プラス(屋外用)
ポケットサイズのミニライトが3W高輝度LEDにパワーアップ!
電池
単3アルカリ電池(LR6)×3
質量(kg)
0.29
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
43.7×38×117
照明装置
高輝度3W白色LED
防爆構造
種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5
電球の種類
LED
特殊用途
防爆
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89829504
SEP-N3D
¥
29,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください